サテライト
水回りにもってこい 低っ 突っ張り棒付き 60 ILT
55~95cmまで対応できるように! 錆びない・滑らない・水はけ良好塩素系洗剤も使え、立てかけられるので床・裏も乾かせる
材質
本体:防錆ステンレスSUS304、ゴム
手すり部:防錆ステンレスSUS304、PVC被膜、ゴム
サイズ
ベースプレート幅60×奥行50×厚さ1、手すり:幅30×高さ55・60・65(3段)、二段間隔8、本体径:3.2、ゴム巻径:約3.6、周辺ゴムスロープ幅:3.5(角度14°)、耐荷重:100Kg
内容量
1個
注意
※バスグリップやバスボードから離れた後も安心立位で臀部を洗う時も安定洗い場 施設も 脱衣場 キッチン 洗面所 トイレその他 ベッドサイド、椅子、玄関、風除室などでも
※錆びにくい・滑りにくい・水はけ良好・錆びにくい SUS304ステンレスの中でも最も錆びにくいSUS304採用鉄に戻る加工法(不用意な曲げ・溶接)をしないベースプレート、手すり、支柱、ビス1本に至るまで・滑りにくい 定評シンエイテクノ社のゴム滑り止めゴム「ダイヤタッチ」を手すり・足元に標準装備ベースプレート全周に段差解消ミニスロープの幅広ゴム・水はけ良好 排水溝多数ベースプレート周辺ゴムスロープの裏側は靴底同様水はけ用の溝を多数配置。排水口の上にも設置可能
※交換簡単な部品ゴム類は分割型必要部位のみ交換濡れた手・足でも滑らないゴムを標準装備!水はけ溝を随所に設置!
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972420
FKB-12-60-ILT
¥
148,575
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください