シコク
洋式トイレ用 ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ
ベルトで包み込み、便器全体にバランスよく固定
材質
肘掛け部手すり:天然木
肘掛け部フレーム:ステンレス
脚部:ステンレス
ジョイントバー:ステンレス
付属品
六角レンチ、木ねじ、アンカーボルト/ナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62~72×46×56~71(6段階調節)
内容量
1個
注意
※洋式トイレに据え置き可能な、便器への昇降及び座り補助のための手すりです。フレーム幅の調節が可能です。床に固定することができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68961028
627-010
¥
58,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください