山崎産業
離床・介護支援用手すり 楽起MT ワイド 縦型
様々なシーンで動作を補助
材質
手すり:ステンレス鋼管樹脂厚肉被覆
ベース:スチールメラミン焼付塗装
その他:合成ゴム、ステンレス鋼管焼付塗装、アルミダイキャスト
ベースマット:不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.1×80.1×71~85(8段階調節)
内容量
1個
注意
※様々なシーンで動作を補助
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972341
YM-155L-ID
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください