曜日別特売

ラクリーンバッグ 楽とじ 30枚入 ケース

ラクリーンバッグ 楽とじ 30枚入 ケース - Richell(リッチェル)

サッと結んでラクラク処理

材質

袋・ヒモ:ポリエチレン
吸収パッド:不織布、ポリアクリル酸ナトリウム、セルロース
寸法(cm)○袋サイズ:59×42×0.04H○吸収パッドサイズ:51×21×0.3H○個装サイズ:22×31×21○吸収量:680mL(排尿4回分)内容量1ケース(8枚)
注意
※簡単!衛生的!サッと結んでラクラク処理。バケツ洗い不要で排泄物処理の負担を大幅軽減。
※巾着タイプのヒモで簡単処理 両端のヒモを引っ張り、袋の口を結ぶだけでニオイの漏れを防ぎ、簡単にゴミとして処理できます。
※処理方法はお住まいの地域のルールに従ってください。
※抜群の吸収力 尿4 回分(1 回の排尿量150mL 想定)をしっかり吸収する吸収パッドが入っています。
※不快なニオイ軽減 尿を素早くジェル化することにより、アンモニア臭の発生を抑制します。
※一般的なポータブルトイレに使用できます。 ポータブルトイレのバケツに袋をかぶせるだけで簡単にセットできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68960660140039
33,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする