曜日別特売

国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸

国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原国産 市松模様 い草カーペット 倉ノ戸 - 萩原

上質な国産い草を使った い草柄上敷き。瀬戸内を舞台にした い草シリーズ

用途瀬戸内を舞台にしたブランド『せとのと』。瀬戸内の風土や歴史、そこに暮らす人々による文化的エッセンスを詠みとき、インテリア商品を通じて伝え届けるい草シリーズです。ブルーは「デニムで紡いだ倉敷のあゆみ」を、ベージュは「自然の息吹を感じる倉敷のあゆみ」をイメージ。縁にもこだわり、瀬戸内にゆかりのある「倉敷帆布」を使用しています。厚さ(mm)3備考【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし組成表面:い草100% 三重織 、 縁:綿100%(倉敷帆布) 四方縁内容量1個
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※い草は天然素材のため、均一ではありません。
全20種類を絞り込む
寸法(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897805681966220ベージュ約174×174 (江戸間2帖)
12,718
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897806581966420ブルー約174×174 (江戸間2帖)
12,718
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897808181966230ベージュ約174×261 (江戸間3帖)
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897809081966430ブルー約174×261 (江戸間3帖)
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897809981966245ベージュ約261×261 (江戸間4.5帖)
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897810881966445ブルー約261×261 (江戸間4.5帖)
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897811781966260ベージュ約261×352 (江戸間6帖)
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897812681966460ブルー約261×352 (江戸間6帖)
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897813581966280ベージュ約348×352 (江戸間8帖)
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897815181966480ブルー約348×352 (江戸間8帖)
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897816081966320ベージュ約191×191 (本間2帖)
15,446
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897816981966520ブルー約191×191 (本間2帖)
15,446
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897817881966330ベージュ約191×286 (本間3帖)
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897818781966530ブルー約191×286 (本間3帖)
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897819681966345ベージュ約286×286 (本間4.5帖)
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897820581966545ブルー約286×286 (本間4.5帖)
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897822181966360ベージュ約286×382 (本間6帖)
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897823081966560ブルー約286×382 (本間6帖)
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897823981966380ベージュ約382×382 (本間8帖)
45,446
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897824881966580ブルー約382×382 (本間8帖)
45,446
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする