国産 シンプル い草カーペット 清涼

国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原国産 シンプル い草カーペット 清涼 - 萩原

上質な国産い草を使った い草柄上敷き

用途厳選した上質な国産い草のみを使用した国産い草カーペット。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。シンプルなデザインで涼しげな雰囲気を演出し、い草のさらりとした肌ざわりと爽やかさが、暑い夏にもぴったりな一枚です。厚さ(mm)3備考【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし組成表面:国産い草100% 紋織 、 縁:綿100% 四方縁内容量1個
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※い草は天然素材のため、均一ではありません。
全20種類を絞り込む
寸法(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897785581965120ベージュ約174×174 (江戸間2帖)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897787181965320ブルー約174×174 (江戸間2帖)
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897788081965130ベージュ約174×261 (江戸間3帖)
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897788981965330ブルー約174×261 (江戸間3帖)
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897789881965145ベージュ約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897790781965345ブルー約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897791681965160ベージュ約261×352 (江戸間6帖)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897792581965360ブルー約261×352 (江戸間6帖)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897794181965180ベージュ約348×352 (江戸間8帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897795081965380ブルー約348×352 (江戸間8帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897795981965220ベージュ約191×191 (本間2帖)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897796881965420ブルー約191×191 (本間2帖)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897797781965230ベージュ約191×286 (本間3帖)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897798681965430ブルー約191×286 (本間3帖)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897799581965245ベージュ約286×286 (本間4.5帖)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897801181965445ブルー約286×286 (本間4.5帖)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897802081965260ベージュ約286×382 (本間6帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897802981965460ブルー約286×382 (本間6帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897803881965280ベージュ約382×382 (本間8帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6897804781965480ブルー約382×382 (本間8帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする