神戸生絲
マシュマロキルトインナー婦人用ノースリーブ
軽くて暖かいマシュマロタッチのやさしい肌着です。
空気の層がからだを包み寒い室外でも暖かさを保ちます。
材質
アクリル78%・ナイロン20%・ポリウレタン2%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
L~LL
M~L
身長(cm)
150~165
155~170
ウエスト(cm)
64~77
69~85
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68992869
MP721
ピーチ
M~L
150~165
64~77
87~100
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992878
MP721
ベージュ
M~L
150~165
64~77
87~100
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992887
MP721
ブラック
M~L
150~165
64~77
87~100
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992896
MP721
モカ
M~L
150~165
64~77
87~100
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992905
MP721
ピーチ
L~LL
155~170
69~85
92~105
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992921
MP721
ベージュ
L~LL
155~170
69~85
92~105
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください