神戸生絲
婦人前開き7分袖(ホック式)
前開きの丸型マジック付きワンタッチ肌着。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
材質
綿100%
色
ホワイト
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68992808
Mu50F
M
150~160
64~70
87~95
79~87
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992817
Mu50F
L
155~165
69~77
92~100
86~94
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992826
Mu50F
LL
160~170
77~85
97~105
93~101
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください