神戸生絲
マシュマロ婦人ノースリーブ
軽くて暖かいマシュマロタッチのやさしい肌着です。
空気の層がからだを包み寒い室外でも暖かさを保ちます。
材質
アクリル78%・ナイロン20%・ポリウレタン2%
サイズ
L~LL
身長(cm)
155~170
ウエスト(cm)
69~85
ヒップ(cm)
92~105
バスト(cm)
86~101
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68992930
MP721
モカ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992939
MP721
ブラック
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください