ハートフルウェアフジイ
つなぎパジャマ 秋冬
洗濯機可
脱水機可
乾燥機不可
通年用
男女兼用
材質
綿100%(ノーホルマリン)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
ズボン丈(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993070
HP06-100
S
96
84.5
(+たぶり)47
68.5
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993079
HP06-100
S
96
84.5
(+たぶり)47
68.5
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993088
HP06-100
M
100
88.5
(+たぶり)50
69.5
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993097
HP06-100
M
100
88.5
(+たぶり)50
69.5
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください