曜日別特売

イーサネット接続ケーブル

イーサネット接続ケーブル - カナレ電気イーサネット接続ケーブル - カナレ電気イーサネット接続ケーブル - カナレ電気イーサネット接続ケーブル - カナレ電気イーサネット接続ケーブル - カナレ電気イーサネット接続ケーブル - カナレ電気

移動用LANケーブル。
敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。
カテゴリ5eケーブルです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。
やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。
耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。
コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。
ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。
(PoE、PoE+、PoE++)

32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69005661ETC003S-B1本(0.3m)0.3
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005670ETC003S-M1本(0.3m)0.3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005679ETC005S-B1本(0.5m)0.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005688ETC005S-M1本(0.5m)0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005697ETC015S-B1本(1.5m)1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005706ETC015S-M1本(1.5m)1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005715ETC01S-BM1本(1m)1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005731ETC02S-BM1本(2m)2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005740ETC03S-BM1本(3m)3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005749ETC05S-BM1本(5m)5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005758ETC07S-B1本(7m)7
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005767ETC07S-M1本(7m)7
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005776ETC100L-B1本(100m)100
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
69005785ETC100L-M1本(100m)100
オープン
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
69005801ETC10L-B1本(10m)10
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005810ETC10L-M1本(10m)10
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005819ETC10S-BM1本(10m)10
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005828ETC15S-B1本(15m)15
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005837ETC15S-M1本(15m)15
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005846ETC20S-BM1本(20m)20
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
69005855ETC30L-B1本(30m)30
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005871ETC30L-M1本(30m)30
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005880ETC30S-B1本(30m)30
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005889ETC30S-BM1本(30m)30
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
69005898ETC30S-M1本(30m)30
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005907ETC50L-B1本(50m)50
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005916ETC50L-M1本(50m)50
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005925ETC50S-B1本(50m)50
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005941ETC50S-BM1本(50m)50
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
69005950ETC50S-M1本(50m)50
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69005959ETC70L-B1本(70m)70
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
69005968ETC70L-M1本(70m)70
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする