曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - カナレ電気HDMIケーブル - カナレ電気HDMIケーブル - カナレ電気

高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。
「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。
HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。
ダイキャストバックシェルでノイズ低減。
信頼のプレミアム認証。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。
<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC

形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69000955HDM006P (BLACK)1本(0.6m)0.64.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69000971HDM006P (WHITE)1本(0.6m)0.64.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
69000989HDM015P (BLACK)1本(1.5m)1.55.7
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69000998HDM015P (WHITE)1本(1.5m)1.55.7
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001016HDM01P (BLACK)1本(1m)14.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001025HDM01P (WHITE)1本(1m)14.5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001050HDM02P (BLACK)1本(2m)25.7
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001059HDM02P (WHITE)1本(2m)25.7
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001077HDM03P (BLACK)1本(3m)35.7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001086HDM03P (WHITE)1本(3m)35.7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001111HDM05P (BLACK)1本(5m)56.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001120HDM05P (WHITE)1本(5m)56.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001129HDM07P(BLACK)1本(7m)79
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001138HDM09P(BLACK)1本(9m)99
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする