曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - カナレ電気HDMIケーブル - カナレ電気

「ハイスピードHDMIケーブル」です。
コストパフォーマンス重視の製品です。
HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC

形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69000946HDM006AE 0.6m 黒1本(0.6m)0.66
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
69000980HDM015AE 1.5m 黒1本(1.5m)1.56
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001007HDM01AE 1m 黒1本(1m)16
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001041HDM02AE 2m 黒1本(2m)26
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001068HDM03AE 3m 黒1本(3m)36
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69001095HDM05AE 5m 黒1本(5m)57.3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする