光マイクロHDMIケーブル

光マイクロHDMIケーブル - カナレ電気光マイクロHDMIケーブル - カナレ電気光マイクロHDMIケーブル - カナレ電気

サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。
※組み合わせにより対応信号が変わります。
イーサネットチャンネルには対応していません。
ARC非対応
長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。
配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。
サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。
高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。
<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)

形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス)ケーブル外径(Φmm)5.8
注意
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)は対応しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69010037APF100-DCON1本(100m)100
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010055APF15-DCON1本(15m)15
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010071APF20-DCON1本(20m)20
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010080APF30-DCON1本(30m)30
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010089APF50-DCON1本(50m)50
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010098APF70-DCON1本(70m)70
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69010046APF10-DCON1本(10m)10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする