曜日別特売

高速HDMIケーブル

高速HDMIケーブル - カナレ電気高速HDMIケーブル - カナレ電気

イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。
※イーサネットチャンネルには対応していません。
ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。
イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。
モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。
モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。
束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
廃棄物の削減を目指した簡易包装です。
<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC

ネイビーブルー長さ(m)10ケーブル外径(Φmm)8内容量1本(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012381HDM10M-EQ ネイビーブルー
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする