曜日別特売

ベルト研磨材

ベルト研磨材 - FUJI STAR(三共理化学)

一般木工用布ベルト

用途木工の重研削から仕上げ研磨まで対応長さ(mm)610幅(mm)100内容量1箱(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69027458NWXB-#100-100X610#100
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
69027467NWXB-#120-100X610#120
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
69027476NWXB-#180-100X610#180
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
69027485NWXB-#240-100X610#240
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
69027501NWXB-#60-100X610#60
オープン
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
69027510NWXB-#80-100X610#80
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする