曜日別特売

ハンディモップ 本体

ハンディモップ 本体 - MISMハンディモップ 本体 - MISMハンディモップ 本体 - MISMハンディモップ 本体 - MISM

全面モコモコが360℃ホコリをキャッチ。表も裏も使える両面ふわふわシートで細かいホコリや花粉をしっかりキャッチ

仕様ハンドル1本シート2枚成分流動パラフィン素材ハンドル:ポリプロピレン/シート:ポリエステル、ポリエチレン寸法(幅×長さ)(mm)シート:110×180、ハンドル:35×320内容量1個(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69029287-
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする