曜日別特売

フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用

フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー
取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!
サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます

用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36内容量1個
注意
※本製品はDC12V/DC24V車用です。それ以外には使用しないでください
※LEDには特性上、明るさや色のバラツキがあります。予めご了承ください
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電流(A)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69063237602381ブルー/ブルーDC12V時:0.16/DC24V時:0.0730
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063246602382イエロー/イエロ-DC12V時:0.16/DC24V時:0.07200
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063255602383グリーン/ グリーンDC12V時:0.16/DC24V時:0.07110
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063271602384ホワイト/ホワイトDC12V時:0.16/DC24V時:0.07150
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063280602386アイスブルー/アイスブルーDC12V時:0.16/DC24V時:0.07125
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063289602387レッド/レッドDC12V時:0.12/DC24V時:0.0665
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
69063298602388アンバー/アンバーDC12V時:0.16/DC24V時:0.07110
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする