JET INOUE(ジェットイノウエ)
WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9
OSRAM(オスラム)製LED使用
軽量設計でお求めやすい仕様のLEDワークランプ
使い勝手の良い6000K(ケルビン)。DC12V/24V共用
用途
電装/フォグ/補助ランプ
材質
アルミ/PC/ステンレス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
113×113×40
定格電流(A)
12V時:約1.0/24V時:約0.5
色温度(K)
【ホワイト】6000
防塵防水性能
IP67相当
コード長さ(cm)
45
LED
9灯(1灯1.5W)
起動電圧範囲(V)
10~30
明るさ(Lm)
1850
照射角度(°)
60
内容量
1個
注意
※本製品は車両用です。それ以外には使用しないでください
※LEDには明るさや色のバラツキがございます。予めご了承ください
※本製品の分解、改造などは危険なので絶対におやめください。誤った仕様によって生じた故障、事故等に関し、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の初期不良対応は現品交換のみとさせていただきます
※本製品はノイズ対策を施し済みですが車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生し、使用できなくなる場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69046306
526863
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください