純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ

純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)純正LEDフォグ用ハイパワーL1Bランプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブ
ランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります
高輝度で明るく照射範囲も広くなります
雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!
R/Lセット

用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V内容量1セット
注意
※乗用車で適合する車種もございます。脱着可能な「L1B」タイプかご確認ください。(トヨタ系、レクサス系、ホンダ系)
※製品特性上、適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69046279528540
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする