LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能
ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用

用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用内容量1個
注意
※回転灯の取り付けは、緊急自動車や道路作業用車両などの特殊な車両を除き、原則として道路運送車両の保安基準で禁止されています。保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6906318550232212V/MAX0.32A、24V/MAX0.20Aアンバー
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
6906320150232312V/MAX0.32A、24V/MAX0.20Aグリーン
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
6906321050232412V/MAX0.27A、24V/MAX0.18Aレッド
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする