曜日別特売

道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33

道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 - ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 - ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 - ダンレックス

24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。

用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32内容量1台
注意
※設置時は視認性確保のため走行車に正対して設置してください。斜めに設置した場合、運転手から視認できない場合がございます。点滅発光と流動発光は同期しませんので、発光パターンを揃えてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078899NHLY-H33
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする