UNIT
BMダストカー
材質
本体:20.4Φスチール・スチールパイプにクロームメッキ、袋:ナイロン
摘要
キャスター付
高さ(mm)
915
容量(L)
236
縦(mm)
664
横(mm)
646
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037416
877-15
114-0084
黄
¥
44,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037791
877-16
114-0121
青
¥
44,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください