UNIT
分別ボックス50リットル 平蓋
45リットルのゴミ袋が無駄なく使える寸法設計です。
用途
工事現場等に。
トラスコ品番
680-7505
材質
再生PP
高さ(mm)
635
奥行(mm)
490
容量(L)
50
間口(mm)
280
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035691
875-77
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください