パイオラン
梱包用テープ
段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
用途
段ボール梱包等の重包装に。
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ベージュ
対応
テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで筆記可能
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人体には直接貼らないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035271
K-10-BE 75MMX50M
1箱(24巻)
567-0976
75
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037468
K-10-BE 25MMX25M
1箱(60巻)
567-0944
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください