曜日別特売

軽いフライパン(IH対応) 30cm

軽いフライパン(IH対応) 30cm - 貝印軽いフライパン(IH対応) 30cm - 貝印

本格調理と扱いやすさを両立!
スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。
柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。
底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。
IH対応。

材質アルミニウム合金・ステンレススチール・フェノール樹脂・ナイロン寸法(cm)31.2×46.2×9.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081008DW5631
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする