レンジグリル 角型 両面焼き

レンジグリル 角型 両面焼き - シービージャパンレンジグリル 角型 両面焼き - シービージャパンレンジグリル 角型 両面焼き - シービージャパンレンジグリル 角型 両面焼き - シービージャパン

時短調理と本格的な仕上がりを両立できる便利アイテム。
食材に焼き色を付けられるため、焼き魚、チキンなども香ばしく調理出来ます。
油を使わずヘルシーに仕上がるのも魅力で、日々の料理がより簡単かつ美味しく進化します。
フライパンやオーブンを使わずに済むため、後片付けもラク。忙しい現代の食卓にぴったりの調理スタイルです。

材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工サイズ(mm)245×210×高さ127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69080491-
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする