タカノクリエイト
樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラックΦ180mm×18mm 5枚 10451-4
樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ
用途
KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。
材質
AS樹脂
色
ブラック
タイプ
クリア
寸法(Φ×mm)
180×18
食器洗浄機
OK
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69083431
10451-4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください