曜日別特売

樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ250mm×16mm 5枚 10379-1

樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ250mm×16mm 5枚 10379-1 - タカノクリエイト樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ250mm×16mm 5枚 10379-1 - タカノクリエイト樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ250mm×16mm 5枚 10379-1 - タカノクリエイト樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ250mm×16mm 5枚 10379-1 - タカノクリエイト樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 雫ブルーΦ250mm×16mm 5枚 10379-1 - タカノクリエイト

樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ

用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂ブルータイプマット寸法(Φ×mm)250×16電子レンジ対応:○食器洗浄機使用内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908359810379-1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする