曜日別特売

SONOMA セラミックIHグリルパン 24cm

SONOMA セラミックIHグリルパン 24cm - リブプラスSONOMA セラミックIHグリルパン 24cm - リブプラスSONOMA セラミックIHグリルパン 24cm - リブプラス

そのまま食卓へ、そのまま食洗機へ。毎日の料理がもっと快適に。フック穴が付いており壁に掛けられるので、収納にも困りません。内面セラミック塗膜加工+ダイヤモンドコート加工、遠赤外線効果で食材の中まで火が通りやすい。食洗機対応でお手入れも簡単

材質本体/アルミニウム合金、内・外面/セラミック塗膜加工+ダイヤモンドコートグレージュ質量(g)620サイズ(cm)24寸法(cm)(約)27×25×5.5深さ(cm)内面:約5.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69080631LV-0364
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする