パール金属
鉄炎の技 玉子焼
鉄製で熱伝導が良く、焼きムラが少ない。
現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
質量(g)
544
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
365×85×130
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092549
HC-1028
¥
4,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください