曜日別特売

Simple Use エッチングチーズグレータースティック

Simple Use エッチングチーズグレータースティック - パール金属Simple Use エッチングチーズグレータースティック - パール金属Simple Use エッチングチーズグレータースティック - パール金属

特殊加工の鋭い刃でチーズの「おろし」「太千切り」「細い千切り」をこれ1つで。レモンの皮にも使えます。金属の特殊加工により目立てをしたもので、従来製法では限界があった細かさが向上し、細かく、鋭い目立てになっています

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) カバー:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) その他の材料/金属部:ステンレス鋼質量(g)42寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×15×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084456CC-1646
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする