パール金属
木目調カトラリー フォーク
木目調のカトラリーです。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085199
B-5718
L
44
205×30×20
¥
480
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69085208
B-5720
M
30
165×25×15
¥
480
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください