パール金属
木目調カトラリー ナイフ
木目調のカトラリーです。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
質量(g)
52
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×20×15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085181
B-5716
¥
480
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください