ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品

ワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサー送信機 単品 - リーベックス

液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。
用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。
取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。
液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。
誰にでも簡単に取り付けできます。
256通りのIDコードで混信防止。

用途
テレビドアホンの呼出音や電話の着信音に気づけず困っている方に。
環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。
スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。
仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】あり電源単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)53センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)使用場所屋内専用送信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×18内容量1個
取扱説明書:(1.49MB)
注意
※センサー感度は設置する場所や感知対象により変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087421XP80
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする