ワイヤレスUSB受信チャイム 単品

ワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックスワイヤレスUSB受信チャイム 単品 - リーベックス

ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。
用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。
USB電源だから広がる設置自由度。
USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。
省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。
受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。
電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。
誰にでも簡単に取り付けできます。
256通りのIDコードで混信防止。

用途
玄関のインターホンとして。
居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】64曲(送信機で選曲)材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【電源スイッチ】あり電源DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)34表示【受信時】音と光/音/光 (受信時に緑ランプが点滅)コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)受信周波数315MHz帯電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×110×12(プラグ除く)音量調節8段階内容量1個
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※受信機は屋内専用です。
※自動で給電が停止しないタイプのUSB電源をご使用ください。
※受信距離は周囲の環境により変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087430XP400
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする