ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット

ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックスワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット - リーベックス

XP80とXP700のセットです。
液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。
用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。
取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。
液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。
誰にでも簡単に取り付けできます。
256通りのIDコードで混信防止。

用途
テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。
環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。
スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。
仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP80とXP700材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)XP80:53、XP700:85表示【受信時】音と光/音/光センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)45~90/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32音量調節8段階内容量1セット
取扱説明書:(1.49MB)
注意
※センサー感度は設置する場所や感知対象により変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087405XP780
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする