曜日別特売

ロイヤルブルー・インテンス ディープパン 26cm

ロイヤルブルー・インテンス ディープパン 26cm - T-fal(ティファール)

ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
ティファールはPFOA・鉛・カドミウム不使用。安心してご使用いただけます。

用途ガス火用材質本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)440×265×93質量(g)840満水容量(L)3.9食器洗浄機対応内径(cm)26深さ(cm)8内容量1個
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087360D53385
5,700
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする