12Vプロ用ジャンプス ターター

12Vプロ用ジャンプス ターター - MTO12Vプロ用ジャンプス ターター - MTO12Vプロ用ジャンプス ターター - MTO12Vプロ用ジャンプス ターター - MTO

12V専用のジャンプスターターです。
最大で1500Aもの電流を出力できます。
過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。
発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。

充電可能回数1000充電時間(時間)3付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショートバッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5ピーク電流(A)1500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク電流(A)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087439FCJ12100150012000
38,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする