SMC
KQ2Y Series
形状
サービスチーズユニオン
管接続口径
1/4
シール方式
おねじ:シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115256
KQ2Y07-02NS-X35
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください