曜日別特売

クリスティア ワカサギ CRS

クリスティア ワカサギ CRS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギ CRS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギ CRS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギ CRS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クリスティア ワカサギ CRS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

スリム新形状で手にフィット 軽量&コンパクトで手感度アップ
贅肉を削ぎ落としたスリムボディー。スリム形状により軽量化、持ちやすさ、手感度アップ。
カウンター付きワカサギリールの基本機能付き。
・棚停止
カウンター付きワカサギリールの基本機能「棚停止」付き定番モデル
・水深カウンター補正
魚探の水深とリールのカウンター水深を合わせられるようにカウンター数字を補正。オモリが映りにくい条件でもカウンターを見ながら正確な棚取りが可能。
・選べる船べり停止機能(減速スピード調整3パターン)
従来の船べり減速停止(Po2)に加え、大型ワカサギの多点掛け時が多い時に有効なパワー減速停止(Po3)と、手前バラシが多い時や氷上で有効なスロー減速停止(Po1)の3種類(Po1:スロー、Po2:ノーマル、Po3:パワー)が選択可能
・設定のオールリセット
カウンター誤差が多く出たり、操作に迷った時、初期設定に戻すことが可能。
・電源としてアルカリ電池はもちろん、クリスティアワカサギ外部電源ユニットAIR(別売)を使えば、リールの外部電源化も可能。
※本製品に「穂先」および「電池」は付属しておりません。

本体質量(g)(電池・付属品除く)約88糸巻き量(号-m)0.3号-60_0.4号-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110329#パールホワイト(616907)
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする