曜日別特売

つえポンST テーブル・カウンター用

つえポンST テーブル・カウンター用 - オフィス・ラボつえポンST テーブル・カウンター用 - オフィス・ラボつえポンST テーブル・カウンター用 - オフィス・ラボ

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!
縁が丸い形状のテーブルやカウンターにも取り付け可能です。
杖側の直径1.5~2.5cmに取り付けできます。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)90(パッケージ含む)耐荷重350g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.7×3適合径(Φmm)杖:15~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69156231TH-S002T
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする