曜日別特売

クロスベルト軽失禁ショーツ

クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋クロスベルト軽失禁ショーツ - 亀屋

クロスベルト形状がスマート、腰回りの締め付けがありません。
腰回りクロスベルト形状で柔らかくホールドします。
ウエストゴム使用とは違い締め付け感がありません。
スマートファッションなショーツです。

仕様洗濯機可(弱40℃・ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●吸水加工、防水加工材質身生地:綿95%・ポリウレタン5%、テープ部分:ナイロン80%・ポリウレタン20%吸水量(mL)目安:40内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328309AV-216杢グレーMM:87~95
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328318AV-217杢グレーLL:92~100
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328327AV-218杢グレーLLLL:97~105
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328336AV-219ピンクMM:87~95
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328345AV-220ピンクLL:92~100
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328361AV-221ピンクLLLL:97~105
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする