曜日別特売

メロディ トートグレイス

メロディ トートグレイス - 島製作所メロディ トートグレイス - 島製作所メロディ トートグレイス - 島製作所メロディ トートグレイス - 島製作所メロディ トートグレイス - 島製作所メロディ トートグレイス - 島製作所

トートバッグとしても使える便利なショッピングカート。
バッグを取り外してトートバッグとしても使える:A4が取り出しやすい前ポケット!500mLのボトルが収まるサイドポケット。
便利な駐車ストッパ付き:レバーを上げ下げするだけでストッパがかかります。
音鳴りがしにくい車輪:地面に接するタイヤは、スポーツシューズのソールなどで使用されているEVAなので静音性に優れています。車輪は約10cmと大きく軽やかに製品を使用できます。
ハンドルの高さを簡単に調節:手元で簡単に持ち手の高さを調節できます。
4輪360°キャスターでスムーズな方向転換:キャスターはベアリング入りで360°どの方向にも軽やかに動きます。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(表生地)ポリエステル・(保冷材)EPE(発泡ポリエチレン)・(裏生地)ナイロン質量(kg)2.7積載荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×39×68~84(5段階/4)、折りたたみ時:23.5×39×59、バッグ:18×39×39標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、保冷バッグ容量(L)14車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328711-フラワーブーケBK
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328720-Gブラウン
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328729-花菱NB
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする