曜日別特売

サイドカートR-1

サイドカートR-1 - フジホームサイドカートR-1 - フジホーム

日々のお買い物に便利なサイドカートです。
ストッパー機能(駐車ブレーキ)付きなので電車やバスなど移動時も安心です。
高さ調節ボタン:ボタンを押さえながら、ハンドルを上下させて高さを調節します。
ストッパー機能付き:ストッパーを解除するときハンドル上部(凹凸部分)を押すとストッパーが解除されます。
ストッパー:足元のレバーを上げるとストッパーがかかります。
フック付き:スーパーマーケット等のショッピングカートに掛けられて一緒にお買い物できます。
バッグは背面ポケット付き。
メッシュバッグ付き:お買い物した商品を出し入れするのに便利です。

付属品メッシュバッグ材質フレーム:アルミ、バッグ:(メッシュバッグ)ポリエステル・(外側)ポリエステル・(内側)アルミ粘着シート質量(kg)2.3ネイビー積載荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×約35×約67~81(3段階)、バッグ:29×20×36標準装備品1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、保冷バッグ容量(L)19車輪サイズ(cm)約前輪9×後輪9内容量1台
注意
※この製品は歩行を補助するための歩行補助車ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328738WB5307
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする