フットエアー極

フットエアー極 - アルインコフットエアー極 - アルインコフットエアー極 - アルインコフットエアー極 - アルインコ

強力エアーでぎゅっと締め付け、ふくらはぎをリフレッシュ。
エアーの効果でふくらはぎ全体を刺激。
波型ベルトがふくらはぎにフィット!全面が面ファスナー式だから装着、サイズ調整が簡単。
強度は「弱」「中」「強」の3種類。「+」「-」を押して、好みに合わせて調節ができます。
持ち運びに嬉しい軽量タイプ。
安心のオートオフ機能。10分の自動停止機能付きなので安心。

材質ポリエステル、PVC、シリコーン質量(g)約340(ACアダプター含む)電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×3定格時間10分ふくらはぎ周り(cm)約30~50内容量1個
注意
※本製品は大変力強くふくらはぎをケアしますので、骨の弱い方や妊娠中・出産直後の方、小さなお子様は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69331231MCB072Kブラック
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69331240MCB072Vパープル
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする