三分丈ショーツ50 LL

三分丈ショーツ50 LL - ニシキ(川本産業)

伸縮性の良いゴムを使用しており、ゆったりとした履き心地。
脇丈が長く、冷え性の方にはとくにおすすめのショーツです。

仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機不可材質表:綿100%ピーチベージュサイズLLヒップ(cm)97~105吸水量(mL)目安:約50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328397070-520138-00
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする