婦人ガーゼねまき(ラグラン袖)

婦人ガーゼねまき(ラグラン袖) - 神戸生絲婦人ガーゼねまき(ラグラン袖) - 神戸生絲

肌側のガーゼ生地と表側本体生地を結合させた人気の特殊構造で良い肌触りとガーゼの丈夫さを両立。3L~5L相当。
超ゆったりタイプ。アームホール大きめ。

仕様乾燥機可(家庭用60℃)●抗菌加工、防臭加工●通年用材質綿100%サイズ特大寸法(cm)胸囲:100~135、身丈:約135、身巾:約190、裄丈:約65、適合身長:165内容量1枚
注意
※柄の指定はできません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328196No.69
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする