曜日別特売

介護らくパンツ

介護らくパンツ - 犬印本舗介護らくパンツ - 犬印本舗介護らくパンツ - 犬印本舗介護らくパンツ - 犬印本舗介護らくパンツ - 犬印本舗介護らくパンツ - 犬印本舗

動きやすいストレッチ素材で、立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンもらくちん。
ウエスト部はカシュクール構造。
背中部分のニット素材が腰にフィットし、動きやすいストレッチ素材で立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンでもらくちん。

仕様洗濯機可(ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●婦人用材質本体部分:レーヨン75%・ナイロン20%・ポリウレタン5%、ウエスト部分:ナイロン70%・ポリウレタン30%ブラックサイズ(cm)(ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85、(総丈)M:96・L:98.5・L:101、(股下)M:67・L:68.5・LL:70、(裾幅)M:18・L:19・LL:20内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693282301544313M
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
693282391544313L
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
693282481544313LL
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする