曜日別特売

楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準

楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 - 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 - 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 - 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 - 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 - 楽々健楽々健 折りたたみ杖ラクステッキ ライト 標準 - 楽々健

転倒防止&歩行補助!しっかり支えるのにアルミで軽量。ライト付きで足元安心。
ウレタングリップ:適度な弾力で力がない方でも握りやすく、汗でべたつかないので清潔に過ごせます。
高さ5段階調整:身長に合わせて一番歩きやすい高さに調節できます。
4点支えで安定感:大きな杖先でバランスを維持。立てて置ける自立式なので外出先でも置き場に困りません。
6灯のLED:向きを変えられるLEDライトで足元も明るく照らします。暗がりでも存在をアピール!
立ち上がり補助ハンドルは上下左右に位置を変えられます。ご自身の楽な位置で使いやすく!

付属品ストラップ、タッセル、収納袋、交換用ゴム足材質本体:アルミ、PP寸法(mm)ベース部:8.5×8.5質量(g)520電源ボタン電池LR44×4長さ(cm)70~82(5段階/3)、グリップ:12.5パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)19内容量1本
注意
※立ち上がり補助ハンドルの下部分で高さ調整ボタンを押さないよう、ハンドルの向きにご注意ください。急に杖の高さが変わり、思わぬ怪我の原因となることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328966rk-01024-s-bkブラック
5,437
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
69328975rk-01024-s-whホワイト
5,437
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする